omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
12
材質(ケース)
ステンレス(SUS316L)
材質(ケーブル)
(コード)耐熱PVC
材質(検出面)
PBT
保護構造
IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
注文コード
39044126
品番
E2EH-X12D1-T 2M
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・材質・保護構造
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
食品・飲料業界に最適な近接センサ
洗浄剤耐性、防錆性能を強化。
食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
周囲温度(℃)
動作時:0〜100(0〜110 1000時間)
保存時:-25〜70
(ただし、氷結、結露のないこと)
タイプ
円柱型(ネジつき)
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
使用電圧範囲(V)
DC10〜32(ただし100℃以上の場合は最大24)
ヘッド形状
ネジ
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
12
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取扱説明書
サイズ
M30
質量(g)
約220(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
コード長さ(m)
2
標準検出物体(mm)
鉄36×36×1
出力方式
-
材質(ケース)
ステンレス(SUS316L)
制御出力
開閉容量:3〜100mA(ただし+100〜+110℃時、3〜50mA)、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
消費電流(mA)
10以下
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
材質(ケーブル)
(コード)耐熱PVC
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
設定距離(mm)
0〜9.6
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
100
温度の影響
0〜70℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±10%以内、70〜100℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±15%以内、100〜110℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の-15%〜20%以内
材質(検出面)
PBT
漏れ電流(mA)
0.8以下
電源タイプ
直流2線式
動作モード
NO
表示灯
動作表示灯(赤色)、設定表示灯(黄色)
極性
無
シールド
シールド
応差
検出距離の15%以下
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回
電源の種類
直流2線式
注意
※応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
※100℃以上の環境ではコードを繰り返し屈曲させないでください。