omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
長距離近接スイッチ(直流2線式/コード引き出しタイプ)E2EM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39044442
品番
E2EM-X4X2 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+70
保存時:-40〜+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
種別
直流2線式
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
コード長さ(m)
2
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
4±10 %
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取扱説明書
質量(g)
約60(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)
鉄12×12×1
材質(ケース)
黄銅 ニッケルメッキ
制御出力
開閉容量:3〜100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)
0〜3.2
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径
M12
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
応答周波数(Hz)
1000
温度の影響
-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内
材質(検出面)
PBT
漏れ電流(mA)
0.8以下
動作モード
NC
表示灯
動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)
応差
検出距離の15%以下
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回