スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)4±10 % 検出距離4mm ±10% コード長さ(m)2 ヘッド形状ネジ 注文コード39044616 品番E2EQ-X4X1 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は検出距離・コード長さ・ヘッド形状など30種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性

周囲温度(℃)
動作時:-25〜+70
保存時:-40〜+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状ネジ シールド形状シールド センサ形状ネジ形 コード長さ(m)2 検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 検出距離(mm)4±10 % 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取扱説明書 質量(g)約65(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 検出距離4mm ±10% 標準検出物体(mm)鉄12×12×1 材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) 制御出力開閉容量:3〜100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0〜3.2 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、測定距離の±1%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 外径M12 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)1000 温度の影響-40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)フッ素樹脂 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色)、設定動作表示灯(緑色) 応差検出距離の15%以下 出力形式直流2線式(無極性) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 検出ヘッドサイズM12 電源の種類直流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする