omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
4±10 %
検出距離
4mm ±10%
ヘッド形状
ネジ
注文コード
39044625
品番
E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
検出距離・コード長さ・ヘッド形状
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性
周囲温度(℃)
動作時:-25〜+70
保存時:-40〜+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
タイプ
円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
4±10 %
接続方式
コネクタ中継タイプ
付属品
取扱説明書
質量(g)
約20(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
検出距離
4mm ±10%
標準検出物体(mm)
鉄12×12×1
材質(ケース)
フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)
制御出力
開閉容量:3〜100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)
0〜3.2
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、測定距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径
M12
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
応答周波数(Hz)
1000
温度の影響
-40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)
フッ素樹脂
漏れ電流(mA)
0.8以下
動作モード
NO
表示灯
動作表示灯(赤色)、設定動作表示灯(緑色)
応差
検出距離の15%以下
出力形式
直流2線式(無極性)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC1000 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回
検出ヘッドサイズ
M12
電源の種類
直流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。