画像準備中

スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)5±10% 注文コード39046183 品番E2E-X5E1 5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は検出距離など8種類から選べます 他の種類を見る

直交流両用タイプ

電源タイプ直流3線式 NPNコレクタ負荷内蔵出力 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 シールド形状シールド センサ形状ネジ形 ヘッド形状ネジ 検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 検出距離(mm)5±10% コード長さ(m)5 付属品取扱説明書 質量(g)約150(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄18×18×1 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 制御出力開閉容量: 200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) 消費電流(mA)13以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95%RH(ただし、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0〜4 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 外径M18 使用電圧範囲(V)DC10〜40 応答周波数(Hz)0.6k 温度の影響-40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)PBT 動作モードNO(検出物体接近時) 自己診断出力なし 表示灯動作表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40〜+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
注意
※応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
※使用電源は正弦波をご使用ください。矩形波の交流電源では復帰不良がおこります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39046183 E2E-X5E1 5M 63696868 E2E-X5C118 5M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39046174
2022-02-11
用途:
開閉バルブのセンサ
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

有名メーカーなので品質は問題なしです。小売店ではまず見ない品なので手軽に購入できてありがたいです。

対象商品:
35099906
2017-12-19
用途:
絶縁不良になった近接センサの保守交換

接点動作はするものの表示灯は点灯不良でした。
まさかオムロンの部品でやられるとは思わなかった。
機器に組み込んだらランプは見えなくなるので大きな支障はないから使うけど、オムロンも酷くなったものです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする