備考都度納期確認
種類-
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
センサ形状ネジ形
コード長さ(m)2
検出方式-
検出距離(mm)4±10%
付属品取扱説明書
材質締付ナット鉄:亜鉛メッキ
質量(g)約170(梱包状態)
タイプ円柱型
保護構造IEC規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)鉄30×30×1
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各0〜50(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)0〜3.2
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以内
耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径M18
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)12
温度の影響0〜50℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下
材質(検出面)耐熱ABS
漏れ電流(mA)-
感度調整-
動作モードNO
自己診断出力-
表示灯検出表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各0〜+50(ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールド
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の20%以下
出力形式NPN
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力/PNPオープンコレクタ出力、DC12V時:100以下(DC30V以下)/DC24V時:200以下(DC30V以下)
検出ヘッドサイズM18
電源の種類直流3線式