画像準備中

アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)4±10% 注文コード39046865 品番E2EZ-X4Y1 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は検出距離・コード長さ・検出方式など35種類から選べます 他の種類を見る

アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。

電源電圧(V)AC100〜220 50/60Hz共用 ヘッド形状ネジ シールド形状シールド センサ形状ネジ形 検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 検出距離(mm)4±10% 付属品取扱説明書 質量(g)約170(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄30×30×1 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 制御出力開閉容量:10〜200mA 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収 設定距離(mm)0〜3.2 電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 外径M18 使用電圧範囲(V)AC90〜250 応答周波数(Hz)5 温度の影響0〜+50℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±20%以下 材質(検出面)耐熱ABS 漏れ電流(mA)2以下(AC100V時)、3以下(AC200V時) 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各0〜+50(ただし、氷結、結露しないこと) 応差検出距離の20%以下 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする