omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
耐薬品タイプ近接センサ E2FQ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサ形状
ネジ形
検出距離(mm)
5±10%
コード長さ(m)
2
注文コード
39047023
品番
E2FQ-X5D1 2M
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離・コード長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル(p-p)20%以下
センサ形状
ネジ形
ヘッド形状
ネジ
接続方式
コード引き出しタイプ
検出距離(mm)
5±10%
付属品
取扱説明書
材質
締付ナット:フッ素樹脂
質量(g)
約130(梱包状態)
タイプ
円柱型
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
コード長さ(m)
2
標準検出物体(mm)
鉄18×18×1
材質(ケース)
フッ素樹脂
消費電流(mA)
-
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時、 保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路
サージ吸収
設定距離(mm)
0〜4
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径
M18
使用電圧範囲(V)
DC10〜36
応答周波数(Hz)
500
温度の影響
-25〜70℃の範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下
材質(検出面)
フッ素樹脂
漏れ電流(mA)
0.8以下
動作モード
NO
表示灯
動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド
シールド
応差
検出距離の20%以下
出力形式
-
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
5〜100
検出ヘッドサイズ
M18
電源の種類
直流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。