耐薬品タイプ近接センサ E2FQ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状ネジ形 検出距離(mm)5±10% コード長さ(m)2 注文コード39047032 品番E2FQ-X5E1 2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はセンサ形状・検出距離・コード長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂

電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)20%以下 センサ形状ネジ形 ヘッド形状ネジ 接続方式コード引き出しタイプ 検出距離(mm)5±10% 付属品取扱説明書 材質締付ナット:フッ素樹脂 質量(g)約130(梱包状態) タイプ円柱型 保護構造IEC規格 IP67 出力直流3線式 NPN コード長さ(m)2 標準検出物体(mm)鉄18×18×1 材質(ケース)フッ素樹脂 消費電流(mA)17以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時、 保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜4 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 外径M18 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)600 温度の影響-25〜70℃の範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下 材質(検出面)フッ素樹脂 漏れ電流(mA)- 動作モードNO 表示灯検出表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜+70(ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 応差検出距離の10%以下 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)200以下 検出ヘッドサイズM18 電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする