種別アンプユニット部種類アンプ分離型電源電圧(V)DC24±20% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角センサ形状角形コード長さ(m)2検出対象-検出距離(mm)-接続方式コード引き出しタイプ付属品取りつけ金具、取扱説明書仕様(感度調整ボリウム回転数)8回転、インジケータつき質量(g)約60(梱包状態)タイプアンプユニット保護構造IEC規格 IP50標準検出物体(mm)-材質(ケース)ABS消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、 保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅1.5mmまたは100m/s2X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)-温度の影響(センサ+アンプ)0~40℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±25%以下動作モードNO/NC 切替式表示灯動作表示灯(橙色)、電源表示(緑色)検出範囲(mm)-周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド-応差-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)1以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、 保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅1.5mmまたは100m/s2X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力 100以下(DC30V以下)検出ヘッドサイズ-電源の種類直流3線式