静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象導体および誘電体 検出距離(mm)10 注文コード39047303 品番E2J-W10MA 1M
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は検出対象・検出距離など3種類から選べます 他の種類を見る
種別センサ部 種類アンプ分離型 電源電圧(V)- ヘッド形状 シールド形状非シールド センサ形状角形 コード長さ(m)1 検出対象導体および誘電体 検出距離(mm)10 接続方式コネクタ中継タイプ(ロボットコード) 付属品- 仕様- 質量(g)約30(梱包状態) タイプ長距離タイプ、フラット型 センサヘッド、静電容量形、非シールドタイプ 保護構造IEC規格 IP66 標準検出物体(mm)接地された金属板 50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、 保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路- 電圧の影響- 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)70以上 温度の影響- 動作モード- 表示灯検出表示灯(赤色) 検出範囲(mm)4〜10 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10〜+55(ただし、氷結、結露しないこと) シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)- 残留電圧(V)- 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、 保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜500複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)- 検出ヘッドサイズ20mm×5.5mm×30mm 電源の種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする