omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
フラットタイプ近接センサ E2K-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
10±10%
コード長さ(m)
2
保護構造
IEC規格 IP66
注文コード
39047364
品番
E2K-F10MC1 2M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ・保護構造
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm)
金属面への直接取りつけが可能
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角型フラット
シールド形状
非シールド
センサ形状
角形
コード長さ(m)
2
検出対象
導体および誘電体
検出距離(mm)
10±10%
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
調整用ドライバ、取扱説明書
質量(g)
約35(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP66
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
材質(ケース)
耐熱ABS
消費電流(mA)
10以下(DC24V時)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
本体形状
-
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路
逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)
0〜7.5
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
応答周波数(Hz)
100
温度の影響
-10〜55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下
材質(検出面)
耐熱ABS
感度調整
11回転ボリウム
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド
非シールド
応差
検出距離の15%以下
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)
検出ヘッドサイズ
50mm×10.1mm×20mm
電源の種類
直流3線式