フラットタイプ近接センサ E2K-F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)10±10% コード長さ(m)2 保護構造IEC規格 IP66 注文コード39047382 品番E2K-F10MC2 2M
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は検出距離・コード長さ・保護構造など7種類から選べます 他の種類を見る

スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm)
金属面への直接取りつけが可能

電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状角型フラット シールド形状非シールド センサ形状角形 コード長さ(m)2 検出対象導体および誘電体 検出距離(mm)10±10% 接続方式コード引き出しタイプ 付属品調整用ドライバ、取扱説明書 質量(g)約35(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP66 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 消費電流(mA)10以下(DC24V時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 本体形状- 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜7.5 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)100 温度の影響-10〜55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下 材質(検出面)耐熱ABS 感度調整11回転ボリウム 動作モードNC 表示灯検出表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと) シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時) 検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm 電源の種類直流3線式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする