omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
近接センサ 液面レベルセンサ E2K-L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出液面位置:凹マーク位置
適合
(適合パイプ)材質:非金属、外径:Φ8〜11mm、肉厚:1mm以下
注文コード
39047391
品番
E2K-L13MC1 2M
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
使用周囲温度(℃)
使用時:0〜55
保存時:-10〜65
(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲温度(℃)
使用時:0〜55
保存時:-10〜65
(ただし、氷結・結露のないこと)
適合
(適合パイプ)材質:非金属、外径:Φ8〜11mm、肉厚:1mm以下
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル10%以下
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
センサ形状
パイプ取付形
コード長さ(m)
2
検出方式
静電容量方式
検出対象
液体
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
仕様
●検出液面位置:凹マーク位置
質量(g)
約70(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP66
深さ(mm)
-
材質(ケース)
耐熱ABS
消費電流(mA)
12以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
本体形状
-
材質(ケーブル)
(クランプ)NBR
材質(カバー)
耐熱ABS
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25〜85(ただし、結露のないこと)
取付け方法
-
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)
±200以下
使用電圧範囲(V)
DC10.8〜30
温度の影響
0〜55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)、(ただし、パイプ径Φ8の純水では±6mm)
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(橙色)
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25〜85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応差(mm)
0.6〜5(参考値)
開閉容量(mA)
100以下
検出ヘッドサイズ
24mm×43mm×20mm
電源の種類
直流3線式