omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-X
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39047416
品番
E2KQ-X10ME1 2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
周囲温度(℃)
使用時: -10〜55
保存時: -25〜55
(ただし、氷結、結露しないこと)
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
非シールド
センサ形状
ネジ形
コード長さ(m)
2
検出方式
静電容量型
検出距離(mm)
10
付属品
調整用ドライバ、取扱説明書
材質
締めつけナット:フッ素樹脂
質量(g)
約150(梱包状態)
タイプ
円柱型(ネジつき)、静電容量形
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)
接地された金属板 50×50×1
材質(ケース)
フッ素樹脂
制御出力
(出力形式)NPN電圧電流出力、(開閉容量)0〜100mA、(残留電圧) (DC) 1.5V以下 (最大負荷電流、コード長2m時)
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
使用時: -10〜55、保存時: -25〜55(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時: 35 〜 85(ただし、結露しないこと)
保護回路
サージ吸収、電源逆接続保護
検出物体
可能:導体および誘電体
電圧の影響
定格電圧±20%の範囲内で検出距離の変化が±2%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径
M18
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
応答周波数(Hz)
35
温度の影響
-10〜55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±15%以内(23℃時の検出距離を基準)
材質(検出面)
フッ素樹脂
感度調整
12回転ボリウム
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(赤色)
検出範囲(mm)
6〜10
シールド
非シールド
応差
検出距離の4〜20%
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時、保存時: 35 〜 85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
検出ヘッドサイズ
M18
電源の種類
直流3線式