omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
15±10%
出力形式
NPN
注文コード
39047425
品番
E2K-X15ME1 2M
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・出力形式
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
電源電圧(V)
DC12〜24
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
非シールド
センサ形状
ネジ形
コード長さ(m)
2
検出対象
導体および誘電体
検出距離(mm)
15±10%
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取扱説明書
質量(g)
約205(梱包状態)
タイプ
円柱型(ネジつき)、静電容量形
保護構造
IEC規格 IP66
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
材質(ケース)
耐熱ABS
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路
逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)
0〜10
電圧の影響
定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径
M30
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
応答周波数(Hz)
100
温度の影響
使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下
材質(検出面)
耐熱ABS
漏れ電流(mA)
-
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド
非シールド
材質(ナット)
ポリアセタール
応差
検出距離の4〜20%
出力形式
NPN
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
200以下
検出ヘッドサイズ
M30
電源の種類
直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。