近接センサ 円柱タイプ E2K-X

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)4±10% 出力形式NPN 注文コード39047461 品番E2K-X4ME2 2M
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は検出距離・出力形式など31種類から選べます 他の種類を見る

汎用ねじ切りタイプ静電容量形

電源電圧(V)DC12〜24 ヘッド形状ネジ シールド形状非シールド センサ形状ネジ形 コード長さ(m)2 検出対象導体および誘電体 検出距離(mm)4±10% 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取扱説明書 質量(g)約65(梱包状態) タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形 保護構造IEC規格 IP66 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 設定距離(mm)0〜2.8 電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 外径M12 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)100 温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下 材質(検出面)耐熱ABS 漏れ電流(mA)- 動作モードNC 表示灯検出表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) シールド非シールド 材質(ナット)ポリアセタール 応差検出距離の4〜20% 出力形式NPN 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)200以下 検出ヘッドサイズM12 電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39047425
2018-07-31
用途:
機械メンテナンス時

優良品でとても満足している、改善点は得に無いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする