電源電圧(V)AC100〜220
ヘッド形状ネジ
シールド形状非シールド
センサ形状ネジ形
コード長さ(m)2
検出対象導体および誘電体
検出距離(mm)8±10%
接続方式コード引き出しタイプ
付属品取扱説明書
質量(g)約145(梱包状態)
タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形
保護構造IEC規格 IP66
標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1
材質(ケース)耐熱ABS
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路サージ吸収
設定距離(mm)0〜5.6
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径M18
使用電圧範囲(V)AC90〜250
応答周波数(Hz)10
温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下
材質(検出面)耐熱ABS
漏れ電流(mA)2.2以下
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド非シールド
材質(ナット)ポリアセタール
応差検出距離の4〜20%
出力形式-
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC2000(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC2000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)-
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)10〜200
検出ヘッドサイズM18
電源の種類交流2線式