近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)2.5±15% コード長さ(m)1 検出方式- 注文コード39047793 品番E2S-W26 1M
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は検出距離・コード長さ・検出方式など28種類から選べます 他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜70
保存時:-40〜85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜70
保存時:-40〜85(ただし氷結、結露しないこと)
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 センサ形状角形 コード長さ(m)1 検出方式- 検出面上面 検出距離(mm)2.5±15% 付属品取りつけ金具 仕様標準 質量(g)約10(梱包状態) 種類アンプ内蔵型 保護構造IEC規格 IP67 出力直流3線式 PNP 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄15×15×1 材質(ケース)ポリアリレート 消費電流(mA)13以下(DC24V時、無負荷時) コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35〜90、保存時:35〜95(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜1.9 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10〜30 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)- 動作モードNC 表示灯動作表示(橙色) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以上 出力形式PNP 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)1以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜90、保存時:35〜95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)PNPオープンコレクタ出力50以下(DC30V以下) 検出ヘッドサイズ8mm×7.4mm×20mm 電源の種類直流3線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする