画像準備中

ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ファイバ長(m)5 注文コード39047906 品番E32-A02 5M
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は検出方式・ファイバ長・ヘッド形状など6種類から選べます 他の種類を見る
周囲湿度(%RH)
使用時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
備考都度納期確認 種類ファイバユニット 形状フラット形サイドビュー 検出対象液面 付属品ファイバカッタ(E39-F4) 仕様用途特化形(液面レベル) 質量(g)約100(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP50 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 引張強度(N)9.8以下 ファイバ長(m)5 周囲温度(℃)使用時、保存時: -40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 曲げ半径(mm)4以上 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする