omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
検出方式
透過形
注文コード
39047924
品番
E32-A04 2M
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:1280、HS:450、ST:680、SHS:200
E3NX-FA/GIGA:1920、HS:670、ST:1020、SHS:200
種別
ウエハマッピング用
種類
ファイバユニット
タイプ
ビーム強化/狭視界
検出方式
透過形
センサー
-
ヘッド形状
円
仕様
フリーカット可能
長さ(mm)
-
形状
厚み2mm
幅(mm)
-
サイズ
-
質量(g)
40(梱包状態)
保護構造
IP50
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-40〜70
方向
(検出)サイドビュー
標準検出物体(mm)
-
材質(ヘッド)
SUS303
引張強度(N)
9.8
最小検出物体
Φ0.1/Φ0.03mm
許容曲げ半径(mm)
R10
材質(ファイバ)
-
曲げ半径(mm)
10
動作温度(℃)
-
特性
-
光ファイバ
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.29
開口角(°)
3.4
検出幅(mm)
-
光軸径(Φmm)
1.2
ターミナルタイプ
-
被覆材
ポリエチレン
使用周囲湿度(%RH)
-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます