omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
円
注文コード
39047933
品番
E32-A04-1 2M
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ファイバ長・ヘッド形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
種別
ウエハマッピング用
ヘッド形状
円
仕様
取付ツバ付
開口角(°)
3