omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
角
注文コード
39047951
品番
E32-A08H2 2M
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ファイバ長・ヘッド形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
ファイバユニット
種別
ガラス基板アライメント
ヘッド形状
角
検出方式
反射型
質量(g)
約240(梱包状態)
耐熱温度(℃)
300
使用周囲温度(℃)
-40〜+70
材質(ケーブル)
(被覆)SUS
引張強度(N)
9.8
曲げ半径(mm)
25
標準検出物体
反射率7% ソーダガラス
締め付け強度(N・m)
0.53