画像準備中

ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式限定反射型 ヘッド形状 注文コード39047967 品番E32-A09 2M
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は検出方式・ファイバ長・ヘッド形状など6種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバユニット 種別ガラス基板マッピング ヘッド形状 検出方式限定反射型 質量(g)約60(梱包状態) 使用周囲温度(℃)-40〜+70 材質(ケーブル)(被覆)ポリエチレン 引張強度(N)9.8 曲げ半径(mm)25 標準検出物体反射率7% ソーダガラス 締め付け強度(N・m)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする