ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式パイプ取付 ケーブル長(m)2 注文コード39048231 品番E32-D36T 2M
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は検出方式・ケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る
種類ファイバユニット タイプ専用アプリ/液面レベル検出 適合適合パイプ:透明パイプ(径の制限なし) 検出方式パイプ取付 検出対象鏡面体 仕様フリーカット可能 質量(g)190(梱包状態) 保護構造IP67 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)-40〜70 パイプ径(Φmm)制限無し 材質(ヘッド)ABS 引張強度(N)29.4 材質(ファイバ)- 曲げ半径(mm)4 特性・大径パイプに 使用可能・気泡・水滴に強い 材質(コア)プラスチック 締め付け強度(N・m)- 被覆材ポリエチレン 使用周囲湿度(%RH)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする