omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
耐熱反射型
ヘッド形状
ネジ
検出距離(mm)
30(形E3S-X3CE4使用時)
注文コード
39048292
品番
E32-D73 2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
-
種類
ファイバユニット
タイプ
耐環境タイプ/耐熱
ヘッド形状
ネジ
検出方式
耐熱反射型
検出距離(mm)
30(形E3S-X3CE4使用時)
標準検出物体
白紙3×3cm(形E3S-X3CE4使用時)
仕様
カット不可
サイズ
-
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-40〜400
方向
-
曲げ半径(mm)
25以上
被覆材
SUS
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
最小検出物体(mm)
銅素線Φ0.03(形E3S-X3CE4使用時)