ファイバユニット E32シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式- ヘッド形状ネジ 検出距離(mm)75 注文コード39048396 品番E32-DC500 5M
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は検出方式・ヘッド形状・検出距離など11種類から選べます 他の種類を見る
種別- 種類ファイバユニット タイプ- ヘッド形状ネジ 検出方式- 検出距離(mm)75 標準検出物体- 仕様- サイズM6×12 ケーブル長(m)5 使用温度(℃)- 方向- ファイバ長(m)5 曲げ半径(mm)- 被覆材- 使用周囲湿度(%RH)- 最小検出物体(mm)0.015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする