画像準備中

ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ヘッド形状 検出距離(mm)レンズ先端から8〜20(推奨検出距離11)取付穴A中心から32〜44(推奨検出距離35) 注文コード39048423 品番E32-L11FS 2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はヘッド形状・検出距離など10種類から選べます 他の種類を見る
検出距離(mm)
レンズ先端から8〜20(推奨検出距離11)
取付穴A中心から32〜44(推奨検出距離35)
備考都度納期確認 種類ファイバユニット 種別ウェットセンサ(ヘッドユニット) 形状- ヘッド形状 検出方式限定反射型 付属品- 材質(本体)SUS316L、フッ素樹脂 質量(g)約310(梱包状態) 保護構造IP67 コード長さ(m)2 使用周囲温度(℃)- 引張強度(N)- 曲げ半径(mm)40 標準検出物体ガラス(t=0.7mm) 締め付け強度(N・m)0.78 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする