omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニットE32シリーズ限定反射形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
円
注文コード
39048475
品番
E32-L16-N 2M
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
周囲湿度(%RH)
使用時:35 〜 85
保存時:35 〜 95
(ただし、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
使用時:35 〜 85
保存時:35 〜 95
(ただし、結露しないこと)
種類
ファイバユニット
形状
フラット形フラットビュー
ヘッド形状
円
検出方式
限定反射型
付属品
ファイバカッタ(E39-F4)
質量(g)
約50(梱包状態)
保護構造
IEC60529規格 IP40
耐熱温度(℃)
-
使用周囲温度(℃)
使用時、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
引張強度(N)
29.4以下
周囲温度(℃)
使用時、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
曲げ半径(mm)
25
標準検出物体
反射率7%ソーダガラス
締め付け強度(N・m)
0.3以下
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
振動(耐久)Hz
10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h