omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニットE32シリーズ限定反射形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
-
注文コード
39048484
品番
E32-L24L 2M
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
形状
フラットビュー
ヘッド形状
-
検出方式
限定反射型
付属品
-
質量(g)
-
保護構造
-
耐熱温度(℃)
105
使用周囲温度(℃)
-
引張強度(N)
-
曲げ半径(mm)
-
標準検出物体
-
締め付け強度(N・m)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
振動(耐久)Hz
-