画像準備中

ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘッド形状- 検出距離(mm)- 注文コード39048493 品番E32-L25
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はヘッド形状・検出距離など10種類から選べます 他の種類を見る
周囲湿度(%RH)
使用時:35 〜 85
保存時:35 〜 95
(ただし、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
使用時:35 〜 85
保存時:35 〜 95
(ただし、結露しないこと)
種類ファイバユニット 種別- 形状フラット形サイドビュー ヘッド形状- 検出方式限定反射型 検出距離(mm)- 付属品ファイバカッタ(E39-F4)、細径アタッチメント(E39-F9) 材質(本体)- 質量(g)約30(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP50 コード長さ(m)- 使用周囲温度(℃)使用時、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 引張強度(N)19.6以下 周囲温度(℃)使用時、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 曲げ半径(mm)25以上 標準検出物体- 締め付け強度(N・m)0.29以下 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする