omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
回帰反射型(M.S.R機能付)
ヘッド形状
角
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:150〜1500、HS:150〜1500、ST:150〜1500、SHS:150〜1500E3NX-FA/GIGA:150〜1500、HS:150〜1500、ST:150〜1500、SHS:150〜1500
注文コード
39048536
品番
E32-R16 2M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:150〜1500、HS:150〜1500、ST:150〜1500、SHS:150〜1500
E3NX-FA/GIGA:150〜1500、HS:150〜1500、ST:150〜1500、SHS:150〜1500
種類
ファイバユニット
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射型(M.S.R機能付)
検出対象
-
曲げ半径(mm)
25
仕様
フリーカット可能
サイズ
-
質量(g)
220(E39-R1込み)(梱包状態)
タイプ
透明体検出/回帰反射形
寸法
-
使用温度範囲(℃)
-25〜55
保護構造
IP66
ケーブル長(m)
2
方向
-
材質(ヘッド)
ABS
引張強度(N)
29.4
最小検出物体
Φ0.2/Φ0.07mm
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.54
開口角(°)
-
被覆材
ポリエチレン
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。