omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
検出方式
透過型
注文コード
39048651
品番
E32-T14LR 2M
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:7500、HS:260、ST:450、SHS:100
E3NX-FA/GIGA:1120、HS:390、ST:670、SHS:100
種別
-
種類
ファイバユニット
タイプ
標準取りつけ
検出方式
透過型
センサー
-
ヘッド形状
円
仕様
フリーカット可能
長さ(mm)
-
形状
-
幅(mm)
-
サイズ
Φ3
質量(g)
60(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-40〜70
方向
(検出)サイドビュー
標準検出物体(mm)
Φ1.0
材質(ヘッド)
ステンレス(SUS303)
引張強度(N)
29.4
最小検出物体
Φ5μm/Φ2μm
材質(ファイバ)
プラスチック(塩化ビニル被覆)
ファイバ長(mm)
2000
曲げ半径(mm)
折れにくいR1
動作温度(℃)
-
特性
-
光ファイバ
-
材質(コア)
プラスチック
締め付け強度(N・m)
0.29
開口角(°)
-
検出幅(mm)
-
光軸径(Φmm)
1
ターミナルタイプ
-
被覆材
塩化ビニル
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます