ファイバユニット アクセサリ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様中心距離(mm):6〜15 注文コード39049263 品番E39-F3A
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
種別反射形レンズユニット 微小スポット用 耐熱温度(℃)- チューブ長さ(mm)- 仕様中心距離(mm):6〜15 適合- 材質- 全長(mm)- 使用温度範囲(℃)-40〜70 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)- 検出距離(m)- 曲げ半径(mm)- 開口角(°)- 光軸径(Φmm)- 最小検出物体(mm)- スポット径(Φmm)0.1〜0.6
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39049315
2022-11-28
用途:
交換用
建設業・工事業

トラブルで急遽必要となり、入手困難なご時世に非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする