E39-L131 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン) 39049324

取りつけ金具 E39-L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品+-ねじ(M4×25)×2、バネ座金(M4)×2、平座金(M4)×2、ナット(M4)×2 注文コード39049324 品番E39-L131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は付属品・適合センサなど20種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センサ:形E3G-R1□(25)、形E3G-L7□(25) 材質(取付金具)ステンレス(SUS304) 付属品+-ねじ(M4×25)×2、バネ座金(M4)×2、平座金(M4)×2、ナット(M4)×2 厚さ(mm)1.5
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585412
2021-09-18
用途:
機械のセンサー取付
建設業・工事業

光電スイッチの取付金具として、SUS製で錆にも強くて大変満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39049491
2018-07-23
用途:
車の整備に使用
建設業・工事業

少し加工が必要でしたが、別途購入した三脚にM6のボルトナットで光電管センサーを取り付ける事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする