omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
取りつけ金具 E39-L
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
+-ねじ(M4×35)×2、バネ座金(M4)×2、平座金(M4)×2、ナット(M4)×2
注文コード
39049333
品番
E39-L135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
付属品・適合センサ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センサ:形E3G-MR19(T)、形E3G-ML79(T)
材質(取付金具)
ステンレス(SUS304)
付属品
+-ねじ(M4×35)×2、バネ座金(M4)×2、平座金(M4)×2、ナット(M4)×2
厚さ(mm)
2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。