曜日別特売

取りつけ金具

(16件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)-仕様-注文コード39049534品番E39-L93H
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種別取りつけ金具仕様-適合形E3Z(25.4)、形E39-R1/E39-R3装着方法-付属品ホルダ(上部):耐熱ABS、ホルダ(下部):66ナイロン、パイプ:ステンレス(SUS304)、六角穴付きボルトM4×12:鉄、ニッケルメッキ、六角穴付きボルトM4×30:鉄、ニッケルメッキ、+ねじM3×12(バネ座金、平座金付):ステンレス(SUS304)、バネ座金M4:鉄、ニッケルメッキ、平座金M4:鉄、ニッケルメッキ、ナットM4:鉄、ニッケルメッキ厚さ(mm)-全長(mm)216寸法L(mm)-寸法A(mm)-検出距離(mm)-材質(金具)ステンレス(SUS304)スリット幅(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 39049367
2024-03-25
用途: センサー取付用として使用
新エフエイコム株式会社サービス業

位置調整しやすく、センサー光軸合わせが非常に簡単に行えました。
在庫が豊富にある為、即納でありがたいです。

対象商品 : 48913148
2023-03-14
用途: 食器洗浄機の修理
その他業種

パナソニックのパワーリレーが廃番になりその代替え品として使いました、固定穴のピットも同じで、ポン付けできてよかったです。

対象商品 : 05257778
2023-03-13
用途: パワーリレーG7Jに使用
ADACHI・EDS

G7Jの取付に使いました。この金具にリレーをはめ込むことで固定できます。リレーの取替も簡単です。ただしDINレール対応ではありません。

対象商品 : 05257778
2022-11-26
用途: でんきメンテナンス

ありがとうございましたb;これからも注文いたします。

対象商品 : 05257778
2020-04-26
用途: 冷凍庫
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり固定できています。狭い場所では、リレーを外すのが困難です

対象商品 : 05257778
2019-10-10
用途: キャンピングカー充放電回路に
WEB-ARTS商会

取付けはネジ止めなので簡単ですが、リレーを嵌め、外す時マイナスドライバーにて抉っています。金具が硬いので、やや外し難いです。手指で外すことができれば便利です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39049552
2019-08-04
用途: 機械のメンテナンス時
増田製作所

簡単に調整できるのは良いです、これで調整範囲が広がればベストだと
思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする