種別-
形状(ビーム)ライン
適合(センサヘッド)形E3C-LD11
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)
仕様ビーム形状:33mm(距離150mm時)
材質前面フィルタ:メタクリル樹脂
質量(g)約85(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP40
コード長さ(m)2
接続方式コネクタ
検出距離(mm)最速モード:30〜250、高速モード:30〜250、標準モード:30〜700、ギガモード:30〜1000
材質(ケース)ABS
機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ABS
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000
表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.