omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
反射板 E39-R
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
-
種別
小型反射板
注文コード
39049665
品番
E39-R4
参考基準価格(税別)
¥925
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
小型反射板
適合
-
検出距離(mm)
-
指向角(°)
30以上
付属品
-
保護構造
IEC規格 IP67
使用周囲温度(℃)
-25〜55
保存温度範囲(℃)
-40〜70
材質(反射板)
(反射面)アクリル、(裏面)ABS
保存湿度範囲(%RH)
35〜95
使用周囲湿度(%RH)
35〜85