omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
回帰反射板 形E3ZM-B専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
形E3ZM-B
材質
裏面:ABS
材質(反射板)
アクリル
注文コード
39049692
品番
E39-RP1
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
回帰反射板
適合
形E3ZM-B
指向角(°)
30以上
付属品
-
材質
裏面:ABS
寸法(mm)
-
保護構造
IEC規格 IP67
使用周囲温度(℃)
-40〜60
保存温度範囲(℃)
-40〜70
材質(反射板)
アクリル
保存湿度範囲(%RH)
35〜95
使用周囲湿度(%RH)
35〜95