omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
回帰反射板 形E3ZM-B専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
E3ZM-B専用
材質
-
材質(反射板)
アクリル
注文コード
39049753
品番
E39-RSP1
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
回帰反射板
適合
E3ZM-B専用
指向角(°)
30以上
付属品
+ねじM3×8 、バネ座金M3 、ナットM3
材質
-
寸法(mm)
12×50×0.9
保護構造
IEC規格 IP67
使用周囲温度(℃)
-25〜55
周囲湿度(%RH)
35〜85
保存温度範囲(℃)
-0〜40
周囲温度(℃)
-25〜+55
材質(反射板)
アクリル
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85