小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)1000 注文コード39049841 品番E3C-1 2M
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は検出方式・検出距離など16種類から選べます 他の種類を見る

小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易

種類アンプ分離型 タイプ小型 検出方式透過型 検出距離(mm)1000 検出対象不透明体 ヘッド形状 コード長さ(m)2 接続方式コード引出しタイプ 付属品取りつけ金具(ねじ付)、取扱説明書 質量(g)約60(梱包状態) 品名受光器+投光器 保護構造IEC規格 IP66(※ただし、いずれも屋内使用に限る) 標準検出物体(mm)Φ4以上の不透明体 材質(ケース)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)ポリカーボネート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)投・受光器:各3〜20 材質(取付金具) 周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差- 光色赤外線 耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz) 発光波長(nm)950 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39050085
2020-10-06
用途:
両手操作式スイッチの光電化
株式会社オーレックス 様

ヘッドアンプ分離タイプなので、ヘッドを小さくでき、狭い場所にも仕込める。
光軸の位置が合わせやすい・ケーブルが柔らかく細いので、ヘッド共々隠しやすい。
ファイバセンサよりも設置しやすい。

対象商品:
39049866
2017-10-17
用途:
機械予備部品(センサ)
協友アグリ株式会社 様

いつでも注文が簡単にできて到着が早いので助かっています。

対象商品:
39049841
2014-09-26
用途:
きんつば焼成機の部品交換

安く購入できるので非常に助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする