omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39050173
品番
E3G-MR19T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型サイズで10m長距離検出。省配線、省スペースの回帰反射タイプ
ティーチング機能を搭載した距離設定タイプ
安定状態が一目でわかる安定表示灯付き
周囲温度(℃)
動作時:-25 〜+55
保存時:-30 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
寿命
機械的:5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的:10万回以上(開閉ひん度1800回/h)
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角形
検出対象
不透明体
検出方式
回帰反射型(M.S.R機能付)
検出距離(mm)
500〜10000 (反射板E39-R2使用時)
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IEC規格 IP67(保護カバー装着時)
タイマ機能
ONディレイ/OFFディレイ0〜5s(ボリウム可変式)
応答時間
動作・復帰:各30ms以下
感度調整
1回転ボリウム
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード(650nm)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)
本体:1〜5
質量(g)
約150(梱包状態)
消費電力(mW)
2000以下
制御出力
リレー出力:1ch接点、AC250V 3A(cosΦ=1)以下、DC30V 3A以下、L・ON/D・ONスイッチ切替式
接続方式
端子台タイプ
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC12〜240±10% リップル(p-p)10%以下、AC24〜240±10% 50/60Hz
標準検出物体(mm)
Φ80以上の不透明体
付属品
反射板、調整用ドライバ
保護回路
相互干渉防止機能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39050173
E3G-MR19T
08585692
E3JM-R4M4T
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です