画像準備中

アンプ内蔵形光電センサ E3S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 注文コード39050365 品番E3S-2E41 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は検出方式など23種類から選べます 他の種類を見る

汎用光電センサ
高品質で信頼の検出を実現

周囲温度(℃)
動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)2 検出方式透過型 検出対象不透明体 検出距離(mm)2000 接続方式コード引き出し 保護構造IEC規格 IP65 標準検出物体(mm)不透明体7以上 材質(ケース)ポリブチレン・テレフタレート 制御出力(無接点出力):出力電流1.5〜4mA、負荷電流80mA max(残留電圧2V以下) 応答時間動作・復帰時間とも3ms以下 消費電流(mA)50以下(投光器・受光器各25以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)ポリカーボネイト 使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整ボリウムつき 指向角(°)投・受光器:各3〜10 材質(取付金具) 表示灯入力表示(赤色)、安定レベル表示(緑色) 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(950nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39050961
2015-02-23
用途:
検知
株式会社伸交 様

製品自体には何ら問題は無いが納期指定が記載されているにも拘らず数日経ってから遅れとの連絡、社内連絡の問題と言われてもこちらは充てにしていたので大問題。別担当者での直送手配で事なきを得たが次回はその辺りをきちんとお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする