使用周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、
出力短絡保護
周囲温度(℃)
動作時:-25 〜55
保存時:-40 〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
診断機能
外部診断入力:<入力>投光OFF:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、投光ON:開放(漏れ電流0.1mA以下)
<応答時間>0.5ms以下
種別投光器・受光器
種類アンプ内蔵型
形状ヨコ形
ヘッド形状角
電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
コード長さ(m)2
検出方式透過形
検出対象不透明体
検出距離(mm)7000
接続方式コード引き出しタイプ
付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書
質量(g)約150(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)
出力NPN
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×12.4×40
標準検出物体(mm)Φ10以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
機能ターボ機能:有り(ターボスイッチ付)
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
タイマ機能OFFディレイ0〜100ms(ボリウム可変式)
消費電流(mA)投・受光器:各20以下(ターボスイッチON時:約15増加)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
指向角(°)投・受光器:各3〜15
材質(取付金具)ステンレス(SUS304)
自己診断出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形
光色赤
出力形式NPN
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下