omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
5〜500(白画用紙200×200)※設定距離500mmの時
コード長さ(m)
2
注文コード
39050751
品番
E3S-CL2 2M
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
電源電圧(V)
DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
2
検出方式
距離設定形
検出距離(mm)
5〜500(白画用紙200×200)※設定距離500mmの時
接続方式
コード引き出しタイプ
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード
光色
赤外線
付属品
取りつけ金具、六角ボルト M4×12(ばね座金、平座金付)、調整用ドライバ、取扱説明書
仕様
-
質量(g)
約170(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る)
センサータイプ
-
材質(ケース)
亜鉛ダイカスト
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
応答時間
動作・復帰:各2ms以下
消費電流(mA)
50以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(操作部)ポリエーテルサルフォン
設定範囲
50〜500mm(白画用紙200×200mm)
保護回路
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
距離設定
6回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
反射率特性(白黒誤差)
設定距離の10%以下
材質(取付金具)
ステンレス(SUS304)
周囲温度(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
応差
設定距離の10%以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
850
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
振動(耐久)Hz
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
ライトソース
-