距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)5〜500(白画用紙200×200)※設定距離500mmの時 コード長さ(m)5 注文コード39050767 品番E3S-CL2 5M
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は検出距離・コード長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出

周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35〜85
保存時:35〜95
(ただし、結露しないこと)
電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕 ヘッド形状 コード長さ(m)5 検出方式距離設定形 検出距離(mm)5〜500(白画用紙200×200)※設定距離500mmの時 接続方式コード引き出しタイプ 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 光色赤外線 付属品取りつけ金具、六角ボルト M4×12(ばね座金、平座金付)、調整用ドライバ、取扱説明書 仕様- 質量(g)約250(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る) センサータイプ- 材質(ケース)亜鉛ダイカスト 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 応答時間動作・復帰:各2ms以下 消費電流(mA)50以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(操作部)ポリエーテルサルフォン 設定範囲50〜500mm(白画用紙200×200mm) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 距離設定6回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 反射率特性(白黒誤差)設定距離の10%以下 材質(取付金具)ステンレス(SUS304) 周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差設定距離の10%以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)850 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h ライトソース-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする