3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COL-ELITE 5A 30M 0.53MM 3.00UM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39050918 品番N9316682
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別) 値下げ
129,800
仕様長さ:30M アズワン品番61-6431-99 使用温度-60 to 280/295 内径(mm)0.53 膜厚3.00um

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする