使用周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-40~70
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-40~70
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状溝コード長さ(m)2検出方式溝型検出対象不透明体検出距離(mm)30接続方式コード引き出しタイプ付属品調整用ドライバ、感度調整つまみ、取扱説明書材質表示灯窓:ポリカーボネート質量(g)約330(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)Φ6以上の不透明体材質(ケース)亜鉛ダイカスト制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1.5V以下)、NPN電圧出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリカーボネート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)940光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ3以上(透明シート上の黒マーク)