曜日別特売
E3S-LS10XE4 2M アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン) 39050961

E3S-LS10XE4 2M アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン) 39050961
E3S-LS10XE4 2M アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン) 39050961

アンプ内蔵形光電センサ E3S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
検出方式限定反射形(狭視界形)
検出距離白画用紙10×10mm: 30~100mm
白画用紙10×10mm: 30~100mm
白画用紙50×75mm: 50~250mm
検出距離(mm)30~100連続可変(10×10)
内容量1個注文コード39050961品番E3S-LS10XE4 2M
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

汎用光電センサ
高品質で信頼の検出を実現

周囲温度(℃)
動作時:-25 ~+55
保存時:-40 ~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状コード長さ(m)2検出方式限定反射形(狭視界形)検出対象透明体/不透明体検出距離(mm)30~100連続可変(10×10)接続方式コード引き出しタイプ保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 30~100mm材質(ケース)亜鉛ダイカスト光源赤色発光ダイオード (660 nm)制御出力(無接点出力)、出力電流1.5~4mA、負荷電流80mA max(残留電圧2V以下)応答時間動作・復帰時間とも1ms以下消費電流(mA)40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリカーボネイト使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ボリウムつき材質(取付金具)表示灯入力表示(赤色)、安定レベル表示(緑色)応差30mmにて0.5mm以下、100mmにて3mm以下光色赤外線光源(発光波長)赤外発光ダイオード(950nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39050961
2015-02-23
用途: 検知
株式会社伸交

製品自体には何ら問題は無いが納期指定が記載されているにも拘らず数日経ってから遅れとの連絡、社内連絡の問題と言われてもこちらは充てにしていたので大問題。別担当者での直送手配で事なきを得たが次回はその辺りをきちんとお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする